HPTR08007-55-010  KW10 ねじ切り用チップ KW10 超硬 京セラ 10602262

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ KW10 超硬

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●寸法d(mm):1.0 トラスコ品番549-5679 注文コード10602262 品番HPTR08007-55-010 KW10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,730
この商品は仕様・トラスコ品番など29種類から選べます 他の種類を見る
材質KW10 仕様●寸法d(mm):1.0 トラスコ品番549-5679 厚さ(mm)- 材質(本体)KW10 寸法H(mm)6.4 寸法L1(mm)80 寸法F(mm)6.9 寸法S(mm)2.0 寸法D(Φmm)7 寸法D1(mm)- 適合ねじウィットねじ 、管用平行ねじ・管用テーパねじ 寸法L2(mm)26 寸法L3(mm)10 寸法W1(mm)- 角度θ(°)55 寸法rε(mm)0.1(-0.02〜0) 最小下穴径A(Φmm)8 寸法RE(mm)- 寸法CW(mm)- 寸法IC(mm)- 寸法PDX(mm)- 寸法PNA(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10602262 HPTR08007-55-010 KW10 01839014 EZTR080070-55-008 PR1225 チップ EZTR 京セラ チップ EZTR 京セラ 1個 3,598 税込3,958 材質に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする