※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
548-2232
注文コード
10602463
品番
GDGS2020N-020NB KBN05M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
548-2232
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2(-0.03〜+0.03)
材質(本体)
KBN05M
寸法S(mm)
4.3
刃先
E008
寸法LE(mm)
2.9
コーナー数
1
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10602463
GDGS2020N-020NB KBN05M
01846522
GDGS2020N-020NB KBN05M
チップ GDGS
京セラ
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました