※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KBN05M コーティングCBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602506
品番
GDGS6020N-040NB KBN05M
参考基準価格(税別)
¥24,490
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
KBN05M
トラスコ品番
548-2321
寸法RE(mm)
0.4
寸法CW(mm)
6(-0.03〜+0.03)
材質(本体)
KBN05M
寸法S(mm)
4.3
刃先
E008
寸法LE(mm)
2.9
コーナー数
1
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。