※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KBN510 CBN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602524
品番
GBA43L150-020 KBN510
参考基準価格(税別)
¥23,320
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
KBN510
トラスコ品番
547-9401
材質(本体)
KBN510
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(Φmm)
5.5
刃先
E008
寸法W1(mm)
-
寸法LE(mm)
1.9
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
1.5(-0.03〜+0.03)
寸法IC(mm)
12.7
寸法CDX(mm)
3.5
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。