※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KBN525 CBN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番549-0057 注文コード10602734 品番GMN3 KBN525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品はトラスコ品番など14種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番549-0057 材質(本体)KBN525 寸法S(mm)4.3 寸法D1(Φmm)- 刃先E008 寸法LE(mm)2.9 コーナー数1 寸法RE(mm)0.4 寸法CW(mm)3(-0.05〜+0.05) 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)- 寸法INSL(mm)20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする