※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10602786
品番
GBA32R150-010 KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥19,590
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
KPD001
トラスコ品番
547-8979
材質(本体)
KPD001
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
4.4
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
-
適合ホルダ
KGBAR...16・KGBAR...16JCT・KGBASL...16・KIGBAL...16
寸法LE(mm)
1.7
寸法rε(mm)
-
チップサイズ
-
コーナー数
1
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
1.5(-0.03〜+0.03)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。