※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブレーカ- トラスコ品番553-4925 注文コード10602944 品番TGF32R125-010 KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,480
この商品はブレーカ・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
材質KPD001 トラスコ品番553-4925 材質(本体)KPD001 寸法H(mm)- 寸法S(mm)3.18 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手- 寸法d(Φmm)- ブレーカ- 適合ホルダ- 寸法LE(mm)- 寸法rε(mm)- チップサイズ- コーナー数3 寸法RE(mm)0.1 寸法CW(mm)1.25(-0.025〜+0.025) 寸法IC(mm)9.525 寸法CDX(mm)2 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10602944 TGF32R125-010 KPD001 74265529 GBA32R125-010 KPD001 画像準備中 チップ ダイヤ・CBN 溝用 京セラ 1個 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする