※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ブレーカ
-
トラスコ品番
553-4992
注文コード
10602953
品番
TGF32R150-010 KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,480
この商品は
ブレーカ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD001
トラスコ品番
553-4992
材質(本体)
KPD001
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
-
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
-
適合ホルダ
-
寸法LE(mm)
-
寸法rε(mm)
-
チップサイズ
-
コーナー数
3
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
1.5(-0.025〜+0.025)
寸法IC(mm)
9.525
寸法CDX(mm)
2
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10602953
TGF32R150-010 KPD001
10602786
GBA32R150-010 KPD001
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド
京セラ
1個
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)