※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10602978 品番 TKF12R250-NB KPD001
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,650 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質KPD001 トラスコ品番553-6308 材質(本体)KPD001 寸法H(mm)- 寸法S(mm)8.7 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)5 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手右勝手 寸法d(Φmm)- ブレーカブレーカなし 適合ホルダ- 寸法LE(mm)3 寸法rε(mm)- チップサイズ12 コーナー数1 寸法RE(mm)0.1 寸法CW(mm)2.5(-0.03〜+0.03) 寸法IC(mm)- 寸法CDX(mm)4 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする