※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ブレーカ
ブレーカなし
トラスコ品番
553-6316
注文コード
10602987
品番
TKF12R250-NB4.5 KPD001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
ブレーカ・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD001
トラスコ品番
553-6316
材質(本体)
KPD001
寸法H(mm)
8.7
寸法S(mm)
4.5
寸法B(mm)
5
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
3
寸法W(mm)
2.5(-0.03〜+0.03)
勝手
右勝手
寸法d(Φmm)
5
ブレーカ
ブレーカなし
適合ホルダ
-
寸法LE(mm)
-
寸法rε(mm)
0.1(-0.05〜0)
チップサイズ
12
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法CDX(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。