仕様-
材質(本体)KPD010
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法A(mm)12.7
寸法S(mm)-
寸法B(mm)2
寸法D1(Φmm)-
寸法T(mm)4.76
寸法W(mm)1.25(-0.03〜+0.03)
勝手-
適合ホルダ-
寸法W1(mm)-
寸法LE(mm)-
寸法LF(mm)-
寸法rε(mm)0.1
コーナー数-
寸法RE(mm)-
寸法CW(mm)-
寸法WF(mm)-
寸法LU(mm)-
寸法IC(mm)-
寸法DMIN(mm)-
寸法CDX(mm)-
寸法INSL(mm)-