※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナー数
2
トラスコ品番
549-0677
注文コード
10603136
品番
GVFL250-020B KPD010
参考基準価格(税別)
¥26,240
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー数・トラスコ品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
材質
KPD010
仕様
-
トラスコ品番
549-0677
材質(本体)
KPD010
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
5
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
適合ホルダ
-
寸法W1(mm)
5.8
寸法LE(mm)
-
寸法LF(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.2
寸法CW(mm)
2.5(-0.03〜+0.03)
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
寸法IC(mm)
-
寸法DMIN(mm)
-
寸法CDX(mm)
4.8
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。