VNGR0420-11NB  KPD010 京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ 10603407

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 コーナー数1 トラスコ品番555-7399 注文コード10603407 品番VNGR0420-11NB KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品はコーナー数・トラスコ品番など48種類から選べます 他の種類を見る
材質KPD010 仕様●寸法WF2(mm):0.1 トラスコ品番555-7399 材質(本体)KPD010 寸法L(mm)- 寸法H(mm)3.9 寸法A(mm)- 寸法S(mm)- 寸法B(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法T(mm)- 寸法W(mm)- 勝手右勝手 適合ホルダ- 寸法W1(mm)- 寸法LE(mm)- 寸法LF(mm)30.8 寸法rε(mm)- コーナー数1 寸法RE(mm)0.05 寸法CW(mm)2(-0.03〜+0.03) 寸法WF(mm)3.5 寸法LU(mm)11 寸法IC(mm)- 寸法DMIN(mm)4 寸法CDX(mm)0.8 寸法INSL(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする