曜日別特売
CNGA120404S04030MEH KBN05M 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ 10604265

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個刃先形状S04030逃げ角(°)0コーナー半径(mm)0.4注文コード10604265品番CNGA120404S04030MEH KBN05M
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥7,580販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質KBN05Mトラスコ品番544-4772材質(本体)KBN05M穴径(Φmm)5.16寸法S(mm)4.76内接円直径(Φmm)12.7刃先形状S04030コーナー半径(mm)0.4チップ形状ひし形頂角80°寸法LE(mm)2.6コーナー数2逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする