京セラ
京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
545-2961
544-0581
544-0751
544-0807
544-1749
544-2265
827-8426
545-1361
827-8427
650-9070
547-1222
553-2965
553-3015
554-4611
554-5145
554-5692
554-6125
554-8039
554-8055
554-8098
554-8314
554-8411
554-9221
650-9541
554-9400
554-9442
554-9485
555-4268
555-4586
555-5183
555-5469
逃げ角(°)
11
7
0
11
5
コーナー半径(mm)
0.1
0.2
0.8
0.4
1.2
0.1
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10614494
品番
TPGN160301SE KPD010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,900
仕様
-
材質(本体)
KPD010
穴径(Φmm)
-
寸法H(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法F(mm)
-
寸法S(mm)
3.18
寸法D(Φmm)
-
内接円直径(Φmm)
9.525
寸法L2(mm)
-
寸法T(mm)
-
寸法L3(mm)
-
最小加工径(Φmm)
-
コーナー半径(mm)
0.1
寸法LE(mm)
2.6
寸法LF(mm)
-
コーナー数
1
寸法WF(mm)
-
寸法LU(mm)
-
逃げ角(°)
11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。