曜日別特売
EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352
EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352
EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352
EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352
EZBR075070ST-005F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615352

EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本材種PR1225適合スリーブEZH070…注文コード10615352品番EZBR075070ST-005F PR1225
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ST(標準タイプ)コスト重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

用途
内径加工
勝手最小加工径(Φmm)7.5シャンク径(Φmm)7シャンク高さH(mm)6.8全長(mm)74.2首下長LU(mm)35機能幅(mm)3.44距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.65コーナーR(mm)0.05(±0.01)材種PR1225適合スリーブEZH070…精度標準ブレーカリードブレーカメーカー商品コードTKB03073
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする