※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EZBR075070ST-015F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615377 EZBR075070ST-015F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615377 EZBR075070ST-015F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615377 EZBR075070ST-015F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615377 EZBR075070ST-015F PR1225 EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラ 10615377

EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 材種PR1225 適合スリーブEZH070… 注文コード10615377 品番EZBR075070ST-015F PR1225
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は材種・適合スリーブなど34種類から選べます 他の種類を見る

ST(標準タイプ)コスト重視
Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視
公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm

勝手 最小加工径(Φmm)7.5 シャンク径(Φmm)7 シャンク高さH(mm)6.8 全長(mm)74.2 首下長LU(mm)35 機能幅(mm)3.44 距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離WF2(mm):0.65 コーナーR(mm)0.15(±0.02) 材種PR1225 適合スリーブEZH070… 精度標準 ブレーカリードブレーカ メーカー商品コードTKB03074 用途内径加工
注意
※止まり穴への加工は、推奨しません。
※前切れ刃がワーク中心を超えた状態で加工すると欠損する場合があります。
※引き上げ加工は、推奨しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする