※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 溝入れ・突っ切り
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10615492
品番
GDM2020L-003PF-15D PR1225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
仕様
-
トラスコ品番
548-2402
材質(本体)
PR1225
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
-
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
勝手
左勝手
寸法d(Φmm)
-
ブレーカ
突切り(低送り)
寸法W1(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.03
寸法CW(mm)
2(-0.04〜+0.04)
寸法INSL(mm)
20
寸法PSIRL(°)
15
寸法PSIRR(°)
-
寸法CUTDIA(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。