※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の バイト
三和製作所(三和バイト)の ろう付けバイト
三和製作所(三和バイト)の ハイス刃付バイト
ハイス付刃バイト 32mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
JIS規格
22形
注文コード
10634715
品番
511-9 (22-9)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
JIS規格・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
JIS規格
22形
シャンク長(mm)
250
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
仕様
ヘール仕上
トラスコ品番
816-1804
質量(kg)
1
寸法A(mm)
36
寸法F(mm)
10
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
10
寸法I(mm)
4
寸法G(mm)
11
JIS呼び
22