イスカル
イスカルの ホルダ
イスカルの ホルダ部品
イスカルの シート(ホルダ部品)
スロッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10634733
品番
SGSF80-4-1.000K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥75,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自己拘束式のチップでチップ交換がスムーズなサイドカッターです。
標準スリッターを2枚重ねにすることにより、加工巾の選択余地が広がります。
適合チップ
GSFN
トラスコ品番
521-4017
刃数
6
フランジ
【ドライビングフランジ】R1.00-46
シャフト
SW32-25.4-46J
寸法D(mm)
80.0
寸法T(mm)
16
寸法W(mm)
4.00
注意
※画像はイメージです。