※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
内径加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10635957
品番
SHC0850-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):8
トラスコ品番
552-3222
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
30.5
適合チップ
-
止ねじ
HS6X22(前側)、HS6X14(後側)、HH3X12(裏ぶた)
HDD
65
裏ぶた仕様
SHL-5
寸法LH(mm)
16
寸法LS(mm)
95
寸法LF(mm)
-
基準コーナーR
-
レンチ
LW-3、LW-2.5
クランプセット
-
寸法WF(mm)
-
寸法DCON(mm)
50
寸法DMIN(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10635957
SHC0850-95
06365712
SHC0850-95
スリーブ
京セラ
1個
¥
31,980
税込
¥
35,178
注文コードが変更になりました