サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの ツーリング関連商品
CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チップサイズ
22
l1
70
注文コード
10637838
品番
C4-266RKF-19070-22
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
チップサイズ・l1
など
119
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
566-8107
l1
70
D1
25
l3
48
締付トルク
【チップ】5
f1
19
チップサイズ
22
寸法D5m(mm)
40
寸法Dm min(mm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。