CoroThread(R) 266 ねじ切り加工用カッティングユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チップサイズ22 l190 注文コード10637926 品番C6-266RKF-22090-22
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品はチップサイズ・l1など119種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番568-0221 l190 D131.5 l364 締付トルク【チップ】5 f122 チップサイズ22 寸法D5m(mm)63 寸法Dm min(mm)40
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする