※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三和製作所(三和バイト)
三和製作所(三和バイト)の ホルダ
三和製作所(三和バイト)の ホルダ部品
三和製作所(三和バイト)の シート(ホルダ部品)
ハイスチップ用丸コマミーリングカッター Φ63
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
10644375
品番
RC-16063RS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
557-2568
刃数
3
高さ(mm)
45
質量(g)
920
径(Φmm)
63
寸法(Φmm)
63