※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
イスカル D ソリッドエンドミル EC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃長(mm)
2.5
刃数
3
注文コード
10644655
品番
EC010A025-3C03 IC900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
刃径・刃長・刃数
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
超硬エンドミル。
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
2.5
刃数
3
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-1385
径(Φmm)
1
注意
※画像はイメージです。