※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
イスカル D ソリッドエンドミル EC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10644768
品番
EC025A07-4C03 IC900
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
超硬エンドミル。
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
7
刃数
4
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-1491
刃径(Φmm)
2.5
注意
※画像はイメージです。