※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イスカル D ソリッドエンドミル EC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10644926 品番 EC040A12-2C06 IC900
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

超硬エンドミル。

材質超硬+コーティング 刃長(mm)12 刃数2 用途ミリング加工における中〜仕上げ加工 トラスコ品番517-1652 刃径(Φmm)4
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする