※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
イスカル D ソリッドエンドミル EC
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全106種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10645355
品番
EC090B20-4C09 IC900
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
超硬エンドミル。
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
20
刃数
4
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-2080
刃径(Φmm)
9
注意
※画像はイメージです。