※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イスカル D ソリッドエンドミル ECC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃数2 注文コード10645836 品番ECC060A16-2C06 IC300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は刃径・刃数など40種類から選べます 他の種類を見る

超硬エンドミル。
刃先面取り形状付き。

材質超硬+コーティング 刃長(mm)16 刃数2 用途ミリング加工における中〜仕上げ加工 トラスコ品番517-2641 径(Φmm)6
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする