3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4
注文コード
10646432
品番
ECR-B4X 12-18/48C12-100 IC900
参考基準価格(税別)
¥53,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・刃長・寸法R
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬+コーティング
刃数
4
トラスコ品番
517-3302
全長(mm)
100
寸法D(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
12
寸法ap(mm)
48
面取り
C0.35
注意
※画像はイメージです。