※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
5
注文コード
10646448
品番
ECR-B5L 16-32/48C16-100 IC900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・刃長・寸法R
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬+コーティング
刃数
5
トラスコ品番
517-3311
全長(mm)
100
寸法D(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
16
寸法ap(mm)
32
面取り
C0.35
注意
※画像はイメージです。