※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D ソリッドエンドミル COAT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数5 注文コード10646466 品番ECR-B5S 16-16C16-92 IC900
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃数・刃長・寸法Rなど76種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬+コーティング 刃数5 トラスコ品番517-3337 全長(mm)92 寸法D(Φmm)16 寸法d(Φmm)16 寸法ap(mm)16 面取りC0.35
注意
※画像はイメージです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする