※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの スクエア超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
3
注文コード
10646773
品番
ERC100E22-3W10 IC300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,100
この商品は
刃数・刃長・寸法R
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬+コーティング
刃数
3
寸法L(mm)
72
仕様
ウェルドンシャンク
トラスコ品番
517-5933
寸法D(Φmm)
10
寸法d(Φmm)
10
寸法ap(mm)
22
面取り
C0.6
注意
※画像はイメージです。