※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
イスカルの エンドミル
イスカルの 超硬エンドミル
イスカルの ボール超硬エンドミル
D ソリッドエンドミル COAT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10658707
品番
EB040A07-3C04 IC900
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
超硬ボールエンドミル
材質
超硬+コーティング
刃長(mm)
7
刃数
3
用途
ミリング加工における中〜仕上げ加工
トラスコ品番
517-0818
径(Φmm)
4
注意
※画像はイメージです。