商品画像1

テーパーリーマー

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10660186 品番TR-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,140
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)118 孔開け範囲(Φmm)4.0〜16 刃長(mm)85 材質高炭素鋼 トラスコ品番823-0724 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

テーパーリーマー/TR-01〜04【エンジニア】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10660186
2023-03-21
用途:
各種穴の調整

値段の割に良く切れると思います。棒が抜けやすいのは元々そういうものだと思うので気になりません。私は昔からインシュロックを斜めに締めて脱落防止にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
10660177
2021-09-12
用途:
楽器加工
その他業種

弦楽器の糸巻き孔加工に使用しました。切れ味は良いと思いました。ハンドルが抜けやすいので改善が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
10660195
2020-12-26
用途:
バイスを机に固定するための穴拡張

作りは大変しっかりしているし機能に問題はない。
ただ木とはいえ厚板にテーパーリーマーを立てるのは楽ではない。

対象商品:
10660186
2019-09-28
用途:
軽金属の穴の拡大に
医療法人西病院 様

昔は、電子基板のネジ穴開けに使いました。今はアルミ板の拡張に重宝するので、買い増ししました。切れ味良好です。保管の時に刃が痛まないような収納があるとなお良いです。

対象商品:
10660195
2019-09-16
用途:
穴あけ調整
サービス業

安くてよいです。品質も良いと思います。刃も切れます。棒はぬけます!

1人が参考にしています
対象商品:
10660195
2016-09-29
用途:
想い通りの穴が開けられる
株式会社タウンハウス 様

アルミや薄い鉄板なら想い通りの穴が開けられるので、便利です。

対象商品:
10660177
2016-06-02
用途:
アルミ板の穴あけ、拡張

ハンドルのバーが抜けやすいのが気になったが、切れ味良くDIY用途には十分な性能と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
10660177
2016-06-20
用途:
プラスティック部品等加工時
建設業・工事業

穴あけ加工には特に問題が有りませんが持ち手の棒がやはり抜けやすいのが気になります。落下防止で小型ボールプランジャーが入っていたら完璧です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする