※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アクアシステム
アドブルー用コンテナセット BASIC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10660545
品番
IBC-BASIC100
参考基準価格(税別)
¥294,800
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
アドブルー・水の移送に最適なポンプセットです。
用途
アドブルー・水の移送に、IBCタンク用
付属品
電源コード、手動ガンノズル、耐油ゴム(吸入:Φ19×1.5m 吐出:Φ19×6m)
仕様
連続運転
トラスコ品番
509-6774
材質
本体・ノズル:PP、SUS、PE パッキン:FKM、EPDM
質量(kg)
16
使用温度範囲(℃)
0~60
電源(V)
AC100
揚程(m)
6(押上)
最大吐出量(L/min)
22(1cP時)
ホース内径(Φmm)
19(吸入・吐出)
電源コード(m)
2
ホース長さ(m)
1.5(吸入)6(吐出)
使用流体
アドブルー
駆動方式
電動式
使用場所
運送会社、建設機械、バス会社、自動車整備工場など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません