画像準備中

東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10661272 品番TE40JSF26X26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
車輪径(Φmm)40 許容荷重(kg)40 許容荷重(daN)39 取付高(mm)51.5 材質(車輪)エラストマー 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 車輪幅(mm)44 取付高H(mm)51.5 車輪径D(Φmm)40 取付穴径Fd(Φmm)6 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10661272
2023-08-17
用途:
チェストの交換用として

床材へのキズ予防に向いているので使用感は問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする