※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーションビット スリムタイプ PH2 110mm 10本入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10661482 品番TBT2110S
参考基準価格(税別)¥2,965 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。

全長(mm)110 用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に トラスコ品番810-9764 質量(g)218 種類トーション、スリム 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18V対応(14.4Vにも対応) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする