※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トーションビット スリムタイプ PH2 65mm 10本入り

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10661498 品番TBT2065S
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

トーション部が衝撃吸収して、ビット先端部への負担を軽減します。
欠けに強く、カムアウトしにくいです。
ねじ頭が見やすいです。

全長(mm)65 用途Cチャン・鉄板・アルミ・木材等の締付け作業に トラスコ品番810-9763 質量(g)117 種類トーション、スリム 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 対応18V対応(14.4Vにも対応) 本数10 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
ビス止め作業

頭が小さく軸も細いため、細かな隙間のビス止めに作業性がいいです。
ただ、もう少しビットの先の耐久性があるとうれしいです。

対象商品:
10661498
2024-03-22
用途:
ビス締め作業

刃先が見やすく、ビスに対してしっかりと噛んでナメにくいように感じます。
作業性はいいのですが耐久性がもう少しあればうれしいです。

2023-12-27
用途:
木工、配線

ビット全体が白銀なので、刃先が見やすいし薄暗いところでも目立って良い。
測定してないので主観的な話ですが、欠けや削れ感も悪くないと思います。

2022-03-02
用途:
製品組み立て時

刃先が細く見やすい構造であり、また細かな隙間への作業時に便利でした。
ただ刃先が細いために折れやすいように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする