バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10661595 品番BF-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

バッテリー液補給用タンクセットです。
注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。

トラスコ品番853-5852 寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75 質量(g)660 タンク容量(L)4 スポイト容量(mL)18

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:345

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-06-03
用途:
自動車整備工場、バッテリー液補充
株式会社ヨネ商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品内容は、ポリタンク、ただのスポイト、30Cmのゴムホース一本。
全部で二千円ぐらい。
ポリタンクの底穴にゴムホースを差し込み注液。調整はホースをつまむ。
ポリタンクの補充にスポイトを使う。邪魔くさい。ポリタンクの口へ直接コックから補充のほうが早い。
ひとをバカにしたようなもの。詐欺の使用品です。

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする