ヤガミ
ヤガミの 研究関連用品・実験用必需品
ヤガミの 実験関連品
フレキシブルスタンド FS-30E
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662286
品番
FS-30E
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
811-6712
材質
(フレキシブルパイプ)鉄製クロムメッキ、(自在ばさみ)アルミダイキャスト性
質量(kg)
2.7
材質(台)
鋳鉄
最大挟み幅(mm)
約40
台の直径(Φmm)
180
パイプ長(mm)
約300(フレキシブル)