※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角シャンク鉄工ロングドリルセット(10本組)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10662532 品番ETD-2050LS
参考基準価格(税別)¥13,150 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

刃先にX形シンニング加工が施されていますので、刃先が逃げず、正確な位置に穴あけができます。

シャンク径(Φmm)6.35 用途被削材:鉄、アルミ、銅、木材、鉄・アルミ・銅・木材の穴あけに最適です トラスコ品番722-6764 セット内容2.0L、2.5L、2.8L、3.0L、3.2L、3.5L、3.8L、4.0L、4.5L、5.0L 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)340 六角シャンク軸
注意
※作業中は必ず保護メガネを着用して下さい。
※インパクトドライバーの場合は破損の恐れがありますので十分注意して下さい。
※作業中は手袋を着用しないで下さい。巻き込まれる恐れがあります。
※小物の加工物は、バイス等でしっかり固定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする