※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP2-40X4M ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 10662548 CP2-40X4M ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 10662548 CP2-40X4M ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 10662548

ケーブルプロテクタ2 40x4M

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10662548 品番CP2-40X4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に トラスコ品番473-0496 幅(mm)185 厚さ(mm)55 質量(kg)14.5 適合ケーブル(Φmm)40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10662548 CP2-40X4M 22352105 CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 1本 38,980 税込42,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10662548
2017-04-10
用途:
番組制作時の通路確保

適度に重量もあり、楽に切断出来便利だった。
(今回、皆知っているアイドルが跨ぎました!)

1人が参考にしています
対象商品:
10662548
2017-03-08
用途:
仮設ケーブルを駐車場前に布設時にプロテクタを設置
建設業・工事業

非常にしっかりしていて、車両が通行していても
問題なく通行出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする