PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー/ビット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の ドライバー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)の 差替式ドライバー
差替式ビットドライバー”インサイダー”
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10662873
品番
6460CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
125
軸長(mm)
20
材質(グリップ)
樹脂
質量(g)
106
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
トラスコ品番
448-3286
セット内容
(+)ビット:No.1・No.2/(-)ビット:4×0.6・5.5×0.8・6×1(mm)、ヘクスローブビットT10・T15・T20
色
レッド
種類
セット品
商品構成
セット品
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10662873
6460CN
61528767
6464.REDCBB
インサイダー
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1セット
¥
7,298
税込
¥
8,028
同じブランドの代替品です