※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネ三
ステンレス万能ヒシャクパイプ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10663363
品番
SBHP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途
トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に
材質
本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト
トラスコ品番
851-0900
長さ(mm)
500
直径(Φmm)
160
質量(g)
270
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
※ヒシャクの切刃で手を切らない用に注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません