※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBHK ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三 10663372 SBHK ステンレス万能ヒシャク木製 カネ三 10663372

ステンレス万能ヒシャク木製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10663372 品番SBHK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。

材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャスト 用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に トラスコ品番851-0899 長さ(mm)500 直径(Φmm)160 質量(g)300
注意
※踏んだりしないでください。カシメがうきます。
※ヒシャクの切刃で手を切らない用に注意してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする