※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンパーS型「土間ナラシ」

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10663415 品番 TPS-900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています

材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄 サイズ(mm)900 質量(kg)4.5 用途コンクリート・その他の土間ならしに トラスコ品番851-0923
注意
個人宅への配送は出来ません。ご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:481

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10663406
2017-09-02
用途:
セメントのならしに使用しました。
吉野酒造株式会社 様

ちょっと重かったです。もう少しアルミなどを使用して軽量してくれると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする