※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
シングルスライドレール355.6mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10663528
品番
C203-14L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
355.6
トラスコ品番
848-9225
ストローク(mm)
275
質量(kg)
0.34
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
461(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。