※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
シングルスライドレール508.0mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
ストローク(mm)
381
定格荷重(N)
363(ペア)
注文コード
10663677
品番
C203-20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・定格荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
9.5
トラスコ品番
848-9234
ストローク(mm)
381
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
35.3
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
363(ペア)
材質(レール)
SPCC
レール長さ(mm)
508
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。