※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール711.2mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
10664833
品番
C530-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,690
販売価格(税別)
¥
87,900
バスケットに入れる
レール長さ(mm)
711.2
トラスコ品番
835-8093
ストローク(mm)
733
質量(kg)
14.02
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
2667(ペア)
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。